Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 12 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 12 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi Note 12 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi Note 12 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi Note 12 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi Note 12 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113408773
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0ETZEU
EAN/GTIN:
     6941812739983
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
685
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.8 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
AMOLED
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Kontrastverhältnis
4500000:1
Helligkeit
450 cd/m²
Pixeldichte
395 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
120 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Onyx Gray
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP53
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
183.5 g
Breite
75.96 mm
Tiefe
7.85 mm
Höhe
165.66 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,53*
€ 256,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.