Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 21630-248 Seitenpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 21630-248 Seitenpanel
Schroff 21630-248 Seitenpanel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113400089
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1000 mm
Höhe
2200 mm
Merkmale
Typ
Seitenpanel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
47U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank schroff, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,61*
€ 312,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.