Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAS425BL Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAS425BL Rack Zubehör
Lanview RAS425BL Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113392875
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAS425BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6680 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6670 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
486 x 740 x 44 mm
Statische Belastung
50 Kg
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Rack-Kapazität
1U
Kompatible Regalbreite
19 "
Montageloch Form
Oval
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.