Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAO120BL Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAO120BL Rack Zubehör
Lanview RAO120BL Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113392823
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAO120BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
660 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
650 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403105800
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
44 x 70 x 40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Montageloch Form
Oval
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.