Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RWSLMBL Rack 8U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RWSLMBL Rack 8U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanview RWSLMBL Rack 8U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanview RWSLMBL Rack 8U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanview RWSLMBL Rack 8U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113392801
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RWSLMBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
8350 g
Merkmale
Rack-Kapazität
8U
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
537 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
1460 mm
Gewicht
8340 g
Weitere Suchbegriffe: Regalschrank, rack zubehör, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 89,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.