Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Premium TV-Antenne Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Premium TV-Antenne Indoor
Hama Premium TV-Antenne Indoor
Hama Premium TV-Antenne Indoor
Hama Premium TV-Antenne Indoor
Hama Premium TV-Antenne Indoor
Hama Premium TV-Antenne Indoor
Hama Premium TV-Antenne Indoor
Hama Premium TV-Antenne Indoor
Hama Premium TV-Antenne Indoor
Hama Premium TV-Antenne Indoor
Hama Premium TV-Antenne Indoor
Hama Premium TV-Antenne Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113356550
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221084
EAN/GTIN:
     4047443508799
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
LTE Antenne
Radio-Antenne
Hama Zimmerantenne "Premium", DAB+, DAB, DVB-T2, UKW, aktiv, autom. Verstärkung

- immer den besten Empfang: automatisch regelnde Verstärkerleistung für störungsfreien Empfang und damit optimale Bild- und Tonqualität
- separater Ein-/Ausschalter an der Zimmerantenne: energiesparend - so verbraucht die DVB-T2-Antenne nur Strom, wenn Sie diese benötigen
- rauscharmer Verstärker: Die hohe Eingangsempfindlichkeit sorgt für besten Signalempfang
- Phantomspeisung über Antennenkabel: Radio und TV können die DVB-T2-Antenne mit Strom versorgen
- große Empfangsfläche (28 x 14) der Zimmerantenne ermöglicht den Empfang von horizontal und vertikal polarisierten Sendern ohne Drehen der Antenne
- ideal für HD
- LTE-Filter 5G: garantiert störungsfreien Empfang, weil 5G-Handysignale gefiltert werden
- Stromversorgung über Kabel USB-A - Micro-USB, schaltet sich automatisch mit Empfänger ein und aus
- USB-Kabel ermöglicht eine vielfältige Nutzung z.B. in Wohnmobilen, Autos und auf Booten, aber auch zum Anschluss an Power Packs, wenn kein Stromanschluss in der Nähe ist z.B. beim Zelten
- extrem flaches Profil für eine platzsparende Wohnraumgestaltung
- Kabel 2 m mit Koax-Stecker




Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
135 mm
Energie
Energiequelle
USB
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge der Antenne
2 m
Frequenzbereich
87.5 - 1479.5 MHz
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, UKW
Stecker
Coaxial
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.