Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer SC.MEM11.012 Speichermodul 64 GB DDR4 2933 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer SC.MEM11.012 Speichermodul 64 GB DDR4 2933 MHz
Acer SC.MEM11.012 Speichermodul 64 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113248794
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     SC.MEM11.012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Serverspeicher
serverspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,97*
€ 523,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,13*
€ 517,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,08*
€ 511,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,32*
€ 493,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,73*
€ 462,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.