Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Mydo Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Mydo Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1800 DPI
Trust Mydo Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1800 DPI
Trust Mydo Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1800 DPI
Trust Mydo Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1800 DPI
Trust Mydo Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1800 DPI
Trust Mydo Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1800 DPI
Trust Mydo Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1800 DPI
Trust Mydo Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113191307
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25084
EAN/GTIN:
     8713439250848
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Ein sauberer Klick
Mit dem umweltfreundlichen Design aus 82 % Recyclingkunststoff und der FSC®-zertifizierten Verpackung ist Mydo eine verantwortungsbewusste Maus, mit der Sie ruhigen Gewissens arbeiten können.

Keine Kabel, keine Probleme
Genießen Sie dank dieser Maus volle Bewegungsfreiheit – mit einer Funkreichweite von 10 m hält Sie nichts davon zurück, Ihren Arbeitstag produktiv zu nutzen. Das Fach für den USB-Empfänger sorgt außerdem für mehr Ordnung auf Ihrem Schreibtisch!

Schalten Sie Ihre Maus stumm
Vermeiden Sie Ablenkungen mit Mydo. Die Maus hat zwei stille Haupttasten und leise Klicks, damit Sie weder sich selbst noch andere stören. Mit höchster Konzentration!

Schneller oder langsamer
Einige Tätigkeiten erfordern besonders schnelle Bewegungen, andere wiederum sorgfältige Präzision. Mit der einstellbaren Cursor-Geschwindigkeit (1000-1800 DPI) regeln Sie das Tempo ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
124 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
100 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Lebensdauer der Batterie
6 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1800 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Tastenfunktionen
DPI-Schalter, Aus, An
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,40*
Zubehör
Trust International
25042
ab € 10,22*
Zubehör
Trust International
25041
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.