Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mobile TV-Antenne Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Mobile TV-Antenne Indoor
Hama Mobile TV-Antenne Indoor
Hama Mobile TV-Antenne Indoor
Hama Mobile TV-Antenne Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113148095
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221086
EAN/GTIN:
     4047443508775
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
Mobile Teleskop-Antenne
Auch unterwegs Fernsehen und Radio genießen: ausziehbare Zimmerantenne lässt sich platzsparend transportieren und eignet sich daher ideal für Wohnmobil, Camping und Co.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Teleskopisch
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T2
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Stecker
Coax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.