| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-113081196 Herst.-Nr.: 64229 EAN/GTIN: 4043619642298 |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines HDMI Monitors mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 30 Hz) an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden.
Qualität und Stabilität Zusätzlich überzeugt das Kabel mit diversen Eigenschaften, die einen langfristigen Einsatz unterstützen. So ist es mit edlen Aluminiumgehäusen, einer Textilummantelung sowie Knickschutzelementen an beiden Steckerenden versehen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Energiequelle | USB | | HDCP-Version | 1.4/2.3 | | DisplayPorts-Version | 1.4 | | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 7680 x 4320 | | 3D | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Chipsatz | VIA VL103 + Synaptics VMM6100 | | Kabeltyp | Rundkabel | | Plug | Ja | | Umwandlertyp | Aktiver Videokonverter | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapterkabel hdmi displayport, usb-c hdmi adapter, usb-c usb hdmi adapter |
| | |
| |