Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SRP-350V 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SRP-350V 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-350V 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113002327
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-350VK/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SRP-350V
Überzeugend und zuverlässig - 3-Zoll-Thermo-POS-Drucker

Der SRP-350V ist ein Thermodrucker mit einer Druckbreite von 3 Zoll (80 mm) für Belege und Tickets, der hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/s bei 180 dpi Druckauflösung unterstützt. Der SRP-350V unterstützt freistehendes oder vertikales Drucken, und sein spezieller Papierausgang verhindert Papierstaus. Durch die Kombination mit den mechanischen Sensoren „Nahe Ende“ und „Papierende“ für Drucke auf Blue4est®-Papier mit Visibility Intelligence™-Funktion wird automatisch der Papiertyp erkannt und die Druckqualität optimiert.

Der SRP-350V verfügt standardmäßig über einen USB-Anschluss und optional über seriell, parallel oder Ethernet. Zugleich zeichnet er sich durch einfaches Papiereinlegen und einen manuellen Cutter als Standard aus. Für weiteren Bedienkomfort sorgen LED-Anzeigen, und drei Komprimierungsstufen erzielen Papiereinsparungen von bis zu 25 % pro Papierrolle über das Dienstprogramm Unified Utility, für das keine Software-Änderungen erforderlich sind.

Darüber hinaus unterstützt der Drucker über B-Melodist eine optionale Funktion zur Benachrichtigung bei Bestellungen in geschäftigen Großküchen. Zudem ist eine Auswahl von optionalem Zubehör verfügbar, darunter ein vertikaler Druckerständer, Belegdruckersockel mit Schaltnetzteil, Spritzschutz und Wandhalterung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Lebensdauer des Druckkopfes
150 km
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Optionale Konnektivität
Ethernet, Parallel, Seriell (RS-232), USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckbare Punktzahlen
7 dot
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Papierhandhabung
Papierladetyp
Ober- & Vorderseite
Maximaler Rollendurchmesser
79.5 mm
Rollenkerndurchmesser (max.)
79.5 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.