Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 640-28 Maus Beidhändig USB Typ-A 12800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 640-28 Maus Beidhändig USB Typ-A 12800 DPI
Sandberg 640-28 Maus Beidhändig USB Typ-A 12800 DPI
Sandberg 640-28 Maus Beidhändig USB Typ-A 12800 DPI
Sandberg 640-28 Maus Beidhändig USB Typ-A 12800 DPI
Sandberg 640-28 Maus Beidhändig USB Typ-A 12800 DPI
Sandberg 640-28 Maus Beidhändig USB Typ-A 12800 DPI
Sandberg 640-28 Maus Beidhändig USB Typ-A 12800 DPI
Sandberg 640-28 Maus Beidhändig USB Typ-A 12800 DPI
Sandberg 640-28 Maus Beidhändig USB Typ-A 12800 DPI
Sandberg 640-28 Maus Beidhändig USB Typ-A 12800 DPI
Sandberg 640-28 Maus Beidhändig USB Typ-A 12800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112988944
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     640-28
EAN/GTIN:
     5705730640285
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Mit der FlexCover 6D Gamer Mouse von Sandberg sicherst du dir den Sieg. Mit nicht weniger als 12800 DPI spricht sie sofort und ohne Verzögerung an. Durch das Universaldesign ist sie leicht zu verwenden, selbst bei vielen Stunden ohne Spielunterbrechung. Die genialen LED-Leuchten sind mit einer Taste an der Maus bedienbar. Mit austauschbarem Cover in sportlichem oder klassischen Design.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
220 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
120 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
12800 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.