Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5816C Notizbuch A4 100 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 5816C Notizbuch A4 100 Blätter
Clairefontaine 5816C Notizbuch A4 100 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112949117
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5816C
EAN/GTIN:
     3329680058161
Suchbegriffe:
Block kariert
Kieserblock
Kieserblöcke
Notiz-Buch
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
100% PEFC
Merkmale
Blätteranzahl
100 Blätter
Format
A4
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0223* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
5819C
ab € 3,11*
Sonstiges
Clairefontaine
5818C
ab € 2,72*
Sonstiges
Clairefontaine
5817C
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.