Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 69492C Notizbuch A6 96 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 69492C Notizbuch A6 96 Blätter
Clairefontaine 69492C Notizbuch A6 96 Blätter
Clairefontaine 69492C Notizbuch A6 96 Blätter
Clairefontaine 69492C Notizbuch A6 96 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112949026
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     69492C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
70% PEFC
Merkmale
Blätteranzahl
96 Blätter
Format
A6
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
148 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 25,90*
€ 30,821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,37*
€ 27,8103
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.