Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 68566C Notizbuch A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 68566C Notizbuch A5
Clairefontaine 68566C Notizbuch A5
Clairefontaine 68566C Notizbuch A5
Clairefontaine 68566C Notizbuch A5
Clairefontaine 68566C Notizbuch A5
Clairefontaine 68566C Notizbuch A5
Clairefontaine 68566C Notizbuch A5
Clairefontaine 68566C Notizbuch A5
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112948922
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     68566C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
70% PEFC
Merkmale
Format
A5
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 60 Blätter (ab € 0,07934* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.