Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 329755C Notizbuch A5 90 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 329755C Notizbuch A5 90 Blätter
Clairefontaine 329755C Notizbuch A5 90 Blätter
Clairefontaine 329755C Notizbuch A5 90 Blätter
Clairefontaine 329755C Notizbuch A5 90 Blätter
Clairefontaine 329755C Notizbuch A5 90 Blätter
Clairefontaine 329755C Notizbuch A5 90 Blätter
Clairefontaine 329755C Notizbuch A5 90 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112948860
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     329755C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
70% PEFC
Merkmale
Blätteranzahl
90 Blätter
Format
A5
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
210 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 90 Blätter (ab € 0,04723* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.