Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 82489C Notizbuch A4 120 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 82489C Notizbuch A4 120 Blätter
Clairefontaine 82489C Notizbuch A4 120 Blätter
Clairefontaine 82489C Notizbuch A4 120 Blätter
Clairefontaine 82489C Notizbuch A4 120 Blätter
Clairefontaine 82489C Notizbuch A4 120 Blätter
Clairefontaine 82489C Notizbuch A4 120 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112948855
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     82489C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
70% PEFC
Merkmale
Blätteranzahl
120 Blätter
Format
A4
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 120 Blätter (ab € 0,07434* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.