Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY GeForce RTX 4060 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3 NVIDIA GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY GeForce RTX 4060 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3 NVIDIA GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3 NVIDIA GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3 NVIDIA GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3 NVIDIA GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3 NVIDIA GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3 NVIDIA GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3 NVIDIA GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3 NVIDIA GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3 NVIDIA GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3 NVIDIA GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112868671
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCG40608TFXXPB1
EAN/GTIN:
     751492778013
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
260 mm
Höhe
112 mm
Breite
40 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
17 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
272 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1830 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3072
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2460 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Thermal Design Power (TDP)
115 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anzahl Slots
2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, pny geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,04*
€ 365,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,40*
€ 355,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,67*
€ 351,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,34*
€ 328,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.