Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4060 OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4060 OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4060 OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4060 OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4060 OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4060 OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4060 OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4060 OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4060 OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     509-2130477
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N4060EAGLE OC-8GD
EAN/GTIN:
     4719331313708
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
272 mm
Höhe
40 mm
Breite
115 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
17 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2505 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3072
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
450 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 277,00*
€ 302,84*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 276,25*
€ 303,85*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 280,64*
€ 307,06*
3 Tage
19
pro Stück
€ 6,90*
ab € 281,30*
€ 307,23*
3 Tage
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,33*
€ 308,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,84*
€ 360,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,39*
€ 352,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.