Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes SmoothMove™ Umzugsbox 26x32x37 cm (32L)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fellowes SmoothMove™ Umzugsbox 26x32x37 cm (32L)
Fellowes SmoothMove™ Umzugsbox 26x32x37 cm (32L)
Fellowes SmoothMove™ Umzugsbox 26x32x37 cm (32L)
Fellowes SmoothMove™ Umzugsbox 26x32x37 cm (32L)
Fellowes SmoothMove™ Umzugsbox 26x32x37 cm (32L)
Fellowes SmoothMove™ Umzugsbox 26x32x37 cm (32L)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112688516
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     6203701
EAN/GTIN:
     0043859788972
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Natürlich
Form
Rechteckig
Material
Karton
Färbung
Muster
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
32 l
Breite
335 mm
Tiefe
391 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
320 g
Lieferumfang
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,12*
€ 44,1728
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 35,81*
€ 42,6139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,21*
€ 40,7099
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,26*
€ 39,5794
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
6203801
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.