|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-112688513 Herst.-Nr.: 6203801 EAN/GTIN: 0043859788996 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Aufbewahrungsbox |  | Produktfarbe | Natürlich |  | Form | Rechteckig |  | Material | Karton |  | Färbung | Muster |  | Tragegriff(e) | Ja |  | Deckel enthalten | Ja |  | Enthält wiederverwertbare Materialien | Ja | Gewicht und Abmessungen | Volumen (l) | 38 l |  | Breite | 335 mm |  | Tiefe | 470 mm |  | Höhe | 271 mm |  | Gewicht | 440 g | Lieferumfang | Anzahl | 10 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, Bücherkarton, Umzugskarton, Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, aktenbox braun, ablageschachtel, archivcontainer r-kive |
|  |  |
| |