Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UISP WAVE-AP-MICRO Bridge & Repeater 5000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UISP WAVE-AP-MICRO Bridge & Repeater 5000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UISP WAVE-AP-MICRO Bridge & Repeater 5000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112651807
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     WAVE-AP-MICRO
EAN/GTIN:
     810010079428
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, WPA2-PSK
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
20 dBi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Zahl der Benutzer
15 Benutzer
Gewicht und Abmessungen
Breite
284 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
GPS, LAN, Link, Leistung
Reset-Knopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Prozessor
ARM Cortex-A53
Prozessortaktfrequenz
1.4 MHz
Speicherkapazität
512 MB
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Wireless LAN Funktionen
Frequenzband
57 - 71 GHz
Energie
Stromverbrauch (max.)
24 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 426,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,49*
€ 507,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,88*
€ 506,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,52*
€ 499,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,93*
€ 492,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,10*
€ 460,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.