Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro OPS-7117 "Flip" Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step PC Micro OPS-7117 "Flip" Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro OPS-7117 "Flip" Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro OPS-7117 "Flip" Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro OPS-7117 "Flip" Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro OPS-7117 "Flip" Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro OPS-7117 "Flip" Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro OPS-7117 "Flip" Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step PC Micro OPS-7117 "Flip" Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112613976
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1077814
EAN/GTIN:
     4260700592182
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
30 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
500 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 3.0
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1165G7
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor-Threads
8
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.8 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1.2 GHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 758,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,02*
€ 1.013,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,31*
€ 1.009,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,50*
€ 965,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,80*
€ 943,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,29*
€ 902,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.