Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Fullscreen Displayschutzglas für Galaxy A14 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Fullscreen Displayschutzglas für Galaxy A14 5G
Vivanco Fullscreen Displayschutzglas für Galaxy A14 5G
Vivanco Fullscreen Displayschutzglas für Galaxy A14 5G
Vivanco Fullscreen Displayschutzglas für Galaxy A14 5G
Vivanco Fullscreen Displayschutzglas für Galaxy A14 5G
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112611825
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     63569
EAN/GTIN:
     4008928635690
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Fullscreen Displayschutzglas für Galaxy A14 5G

Dieses hochtransparente, im Randbereich speziell verarbeitete Full Screen Displayschutzglas, deckt das gesamte Display ab und schützt es so zuverlässig vor Kratzern, Stößen und Schmutz. Weder die Touchscreen-Qualität, noch die Display-Helligkeit werden beeinträchtigt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Trocken abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A14 5G
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Schutzfunktion
Stoßfest, Schmutzabweisend, Kratzresistent, Splitterfrei
Härte
9H
Installationstyp
Vollständig klebend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.