Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 1573-00 Antennenzubehör Adapter Schwarz 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 1573-00 Antennenzubehör Adapter Schwarz 1500 mm
ACV 1573-00 Antennenzubehör Adapter Schwarz 1500 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112531693
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     1573-00
EAN/GTIN:
     4026724006032
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
antennen-verlängerungskabel 1,5m
antennen verlängerungskabel
acv basic

Antennenkabel, Verlängerungen und Antennenadapter der acv Serie zeichnen sich durch hohe Kontaktsicherheit für gute Empfangsergebnisse an allen Antennensystemen aus.

Bei Empfangsproblemen:

Antennenkabel und Antennendapter auf Durchgang prüfen

Fahrzeug auf Störungen durch Nachrüst-LED-Beleuchtung prüfen
Fahrzeug auf Störungen durch Nachrüst-Spannungswandler / Netzteile USB Ladeadapter prüfen
Fahrzeug auf Störungen durch Nachrüst-Digitalendstufen prüfen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Merkmale
Produkttyp
Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Stecker
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.