Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Sony FW-98BZ50L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD WLAN 780 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 10 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112406124
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FW-98BZ50L/TM
EAN/GTIN:
     5013493465435
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
98 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
780 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
VA
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
6.5 ms
Kontrastverhältnis
5000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
700000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
248.9 cm
Farbsättigung
95 %
Motion Interpolation Technologie
XR Motion Clarity
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Wiederholfrequenz
120 Hz
Trübungsrate
2 %
RGB-Farbraum
DCI-P3
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
2199 mm
Display Tiefe
85 mm
Display Höhe
1255 mm
Displaygewicht
67200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2330 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
1394 mm
Paketgewicht
91000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Multicast Unterstützung
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Apple AirPlay-Unterstützung
Ja
Dolby Vision
Ja
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10)
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
505 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
154 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
223 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
RMS-Leistung
40 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Unterstützte Videoformate
3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WEBM, WMV, XAVC S, XVID
Unterstützte Audioformate
FLAC, LPCM, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
JPEG, MJPEG
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Chromecast
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.733,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.997,74*
€ 8.327,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.959,04*
€ 8.281,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.804,21*
€ 8.097,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.733,81*
€ 8.013,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.