Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Contour Design SliderMouse Pro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-112402584
Hersteller:
Contour Design
Herst.-Nr.:
CDSMPRO20210
EAN/GTIN:
743870052068
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
„Wenn Sie bei der Verwendung einer herkömmlichen Maus Schmerzen in den Schultern, im Nacken, im Handgelenk oder im Unterarm verspüren oder verspürt haben, sind sie nicht allein. Studien zeigen, dass mindestens 1 von 3 Computeranwendern regelmäßige bis chronische Schmerzen hat, wenn sie eine herkömmliche Maus verwenden.
Die SliderMouse Pro kombiniert ein schickes, minimalistisches Design mit funktioneller Ergonomie, die Schmerzen und Beschwerden bei stundenlanger Arbeit am Computer reduziert. Die zentrierte Maus sorgt dafür, dass Ihre Arme in einer natürlichen Position vor Ihnen liegen, ohne dass Sie sich strecken und anstrengen müssen. Das Navigationssystem des Schiebepads ist intuitiv und vertraut, da es ähnlich wie ein Touchpad funktioniert. Das Schiebepad ist beidhändig verwendbar und macht das schmerzhafte Greifen und Festhalten einer herkömmlichen Maus überflüssig.
Neben ihrem eleganten skandinavischen Design entlastet die SliderMouse Pro die Umwelt, da sie aus recyceltem Kunststoff hergestellt wird. Die Handgelenkstützen lassen sich dank eines ausgeklügelten Magnetsystems leicht an unterschiedliche Größen, Farben und Materialien anpassen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Steigleitungen
2
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
416 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
1000 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Handgelenkauflage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
382 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
730 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Material
Kunststoff, Veganes Leder
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
100 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Rollerbar
Bewegung Auflösung
2800 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Tastenfunktionen
DPI-Schalter, Double click
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
10
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Contour Design Mäuse
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
bluetooth maus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 236,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design SliderMouse Pro
Contour Design
CDSMPRO10310
€ 266,71*
Zubehör
Contour Design SliderMouse Pro
Contour Design
CDSMPRO10210
€ 263,73*
Zubehör
Contour Design SliderMouse Pro
Contour Design
CDSMPRO10110
€ 246,40*
Zubehör
Contour Design SliderMouse Pro
Contour Design
CDSMPRO20310
€ 250,25*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,78*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 51,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.