|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-112229225 Herst.-Nr.: 380045 EAN/GTIN: 4000461019456 |
| |
|
|  |  |
 | ALU STATIV ADVENTURE HERCULES MIT TASCHE Weitere Informationen: Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 1500 mm |  | Höhe (min) | 1230 mm |  | Gewicht | 1200 g |  | Länge, zugeklappt | 470 mm | Merkmale | Zweck | Digitale Film/Kameras |  | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) |  | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch |  | Beinverriegelung Typ | Klemmschloss |  | Stativgewinde | 1/4 " |  | Fußabdruckdurchmesser (max.) | 20 mm |  | Entfernbare Platten | Ja |  | Material | Aluminium |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |