| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-112186477 Herst.-Nr.: SDSSDE30-1T00-G26 EAN/GTIN: 619659204877 |
| |
|
| | |
| Das Leben wartet nicht – verpassen Sie es nicht Die schönsten Momente sind schnell vorbei. Damit Sie sie nicht verpassen, benötigen Sie einen schnellen, zuverlässigen Speicher. Die SanDisk® Portable SSD ist schnell und die ideale Lösung, um Inhalte und Erinnerungen unterwegs zuverlässig zu speichern.
Schnell, mobil, günstig. Profitieren Sie von SSD-Leistung mit einer Lesegeschwindigkeit von 520 MB/s in einem mobilen Laufwerk.
Der Speicher für die schönsten Momente Sichern Sie Ihre Inhalte und Erinnerungen mit einer zuverlässigen mobilen Speicherlösung.
Robust genug für unterwegs Auf ins Abenteuer – dieses robuste Laufwerk ist fallsicher aus bis zu zwei Metern Höhe und hält so einiges aus.
Geht nicht verloren Mit dem stabilen Gummihaken können Sie die SSD sicher an Gürtelschlaufen oder einem Rucksack befestigen.
Weltweiter Vertrauenspartner Aus dem Hause SanDisk® – der Marke, der professionelle Fotografen vertrauen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A | | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Schutzfunktion | Tropfsicher | | Zertifizierung | CE, FCC, RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 1000 GB | | Lesegeschwindigkeit | 800 MB/s | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 46.9 mm | | Tiefe | 9.91 mm | | Höhe | 96.9 mm | | Gewicht | 40 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 1500 G | | Vibrationen in Betrieb | 5 G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 1tb, external hdd, external hard drives 1tb |
| | |
| |