Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     252-154844
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N4060WF2OC-8GD
EAN/GTIN:
     4719331313685
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
192 mm
Höhe
41 mm
Breite
120 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
17 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2475 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3072
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
450 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Gigabyte WATERFORCE
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 262,36*
€ 288,06*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 267,88*
€ 295,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,06*
€ 298,27*
2 Tage
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 274,48*
€ 301,63*
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 275,40*
€ 303,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,06*
€ 342,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,62*
€ 342,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,60*
€ 335,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,60*
€ 331,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.