Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CRANE 24G1,5 Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CRANE 24G1,5 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX CRANE 24G1,5 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111734797
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0039060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
Maschinen und Anlagen welche ständigem Witterungseinfluss ausgesetzt sind; Förder- und Hebezeuge; Baumaschinen; Werftanlagen
Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5
Einsatz unter besonderen Bedingungen, wie z.B. max. 2 Wochen ohne Unterbrechung in Nutz- oder Seewasser
Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Gummi
Kabeldurchmesser
23.4 mm
Kupferindex
345.6 kg/km
Kabelgewicht
825 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
140.4 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
24
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,21*
€ 25,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,84*
€ 24,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,47*
€ 23,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,88*
€ 22,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,23*
€ 21,69
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,83*
€ 17,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.