Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally Bar Huddle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Rally Bar Huddle
Logitech Rally Bar Huddle
Logitech Rally Bar Huddle
Logitech Rally Bar Huddle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111707656
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     991-000480
EAN/GTIN:
     5099206119048
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromstärke
2.1 A
DC input Spannung
19 V
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Stromkabellänge
2.5 m
HDMI-Kabellänge
2 m
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Bildschirm
Display
IPS
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Kontrastverhältnis
1000:1
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Bildwinkel, horizontal
85 °
Bildwinkel, vertikal
85 °
Helligkeit
400 cd/m²
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Line-out Impedanz
4 Ohm
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Audio-Beamforming
Ja
Abtastraten
0 - 48 kHz
Treiberdurchmesser
55 mm
Lautsprecherleistung
8 W
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Produktfarbe
Graphit
Bluetooth
Ja
Kamerakabel Länge (max)
2.2 m
Schwenkbereich
-48 - 48 °
Neigungswinkelbereich
-32 - 32 °
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-36 dB
Mikrofon-Frequenz
90 - 16000 Hz
Sound Drucklevel (max)
83 dB
Mikrofonanzahl
6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT)
246.2 x 171.3 x 56.1 mm
Schnittstellenmodulgewicht
1000 g
Breite
549.6 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
78.9 mm
Gewicht
1800 g
Computersystem
VESA-Halterung
Ja
Merkmale
Bewegungssensor
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Horizontales Blickfeld
113 °
Vertikales Blickfeld
80 °
Diagonales Blickfeld
120 °
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.115,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.115,52*
€ 2.517,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,52*
€ 2.499,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.027,21*
€ 2.412,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.978,36*
€ 2.354,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.930,43*
€ 2.297,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.