Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech MX Keys S Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111112421
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011614
EAN/GTIN:
     5099206112445
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
430.2 x 20.5 x 131.63 mm
Tastaturgewicht
810 g
Produktabmessungen (B x T x H)
84.3 x 51 x 124.9 mm
Mausgewicht
141 g
Sonstige Funktionen
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
26 %
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Tilting Scroll
Ja
Hyper-fast Scrolling
Ja
Tastenfunktionen
Hinten, Vorwärts
Maus Batterietyp
Integrierte Batterie
Maus-Akku-Technologie
Lithium Polymer (LiPo)
Maus-Akkuleistung
500 mAh
Batterienanzahl (Maus)
1
Anzahl der Scroll-Rollen
2
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Wiederaufladbar
Ja
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A - USB Type-C
Benutzerhandbuch
Ja
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.805,02*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,65*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,21*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,29*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,48*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,18*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 73,20*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,67*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 56,51*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,03*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,34*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,79*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 105,14*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 105,18*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 105,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.