Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
HPE ProLiant ML110 Gen11 Server Turm (4.5U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
Artikel-Nr.:
     832-438047
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P55637-421
EAN/GTIN:
     190017608105
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
Serverspeicher
hp server tower
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Bronze
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
3408U
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
22.5 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Turm (4.5U)
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
32 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA
RAID Level
0, 1, 5, 10
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
1 x 16 GB
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1000 W
Leistungen
Remote-Management
iLO 5 ASIC
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server tower
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.798,54*
€ 1.921,11*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.882,08*
€ 2.021,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.055,34*
€ 2.207,08*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.068,09*
€ 2.219,94*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.183,75*
€ 2.328,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.921,11*
€ 2.286,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.910,70*
€ 2.273,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.858,83*
€ 2.212,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.823,70*
€ 2.170,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.798,54*
€ 2.140,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.