Design | Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Marktpositionierung | Tragbar |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Platzierung | Desktop |
Objektiv | Fokus | Auto |
| Projektionsverhältnis | 1.2:1 |
Netzwerk | Smart-TV | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Projektor | Projektorhelligkeit | 400 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | DLP |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Smart Projektor | Ja |
| Projektionsflächenkapazität | 40 - 200 Zoll |
| Matrix Größe | 0.23 Zoll |
| Matrix typ | DMD |
Multimedia | Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 16 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Audio-Decodierungstechnologien | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| AUX-Eingang | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 119 g |
| Breite | 108 mm |
| Tiefe | 161 mm |
| Höhe | 1100 mm |
Lichtquelle | Typ der Lichtquelle | Lampe |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 25000 h |
Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherkapazität | 2 GB |
Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja |
| Fernbedienungstyp | Bluetooth |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
Merkmale | Geräuschpegel | 30 dB |
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Augenschutz | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Version des Betriebsystems | TV 11.0 |
Energie | Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 65 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Video | Full-HD | Ja |
| 3D | Ja |