Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet Echo 13 Triple 4K Display Dock Kabelgebunden Thunderbolt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet Echo 13 Triple 4K Display Dock Kabelgebunden Thunderbolt Schwarz
Sonnet Echo 13 Triple 4K Display Dock Kabelgebunden Thunderbolt Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110842919
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     ECHO-DK3M-TB
EAN/GTIN:
     732311013621
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Thunderbolt
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Aufladefunktion
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Kompatibilität
Apple® M1/M2/M3 Macs (Except Pro/Max/Ultra Versions) Thunderbolt 3 Intel® Macs Thunderbolt 3/4, USB-C (with Alt Mode DP), and USB4® Windows Computers Thunderbolt 3/4, USB-C (with Alt Mode DP), and USB4 Chromebooks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.