Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi MWC13 Videoüberwachungskit Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi MWC13 Videoüberwachungskit Kabellos
Xiaomi MWC13 Videoüberwachungskit Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110825181
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     28990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Rekorder
Recorder enthalten
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Gewicht und Abmessungen
Camera Weite
52.7 mm
Camera Tiefe
122 mm
Camera Höhe
102.6 mm
Kameragewicht
273 g
Recorder Weite
110 mm
Recorder Tiefe
85 mm
Recorder Höhe
77.1 mm
Rekordergewicht
88 g
Kamera
Übertragungstechnik
Kabellos
Kamera enthalten
Ja
Farbe
Ja
Überwachungskamera Formfaktor
Geschoss
Kamera Oberfläche
WLAN
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Maximale Blendenzahl
2,1
Bildwinkel, horizontal
130 °
Nachtsichtdistanz
7 m
Kamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Integrierter PIR-Sensor
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Wasserfest
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technische Details
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Eingebaute Batterie
Ja
Batteriekapazität
5700 Wh
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.