Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology BC500 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology BC500 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Wand
Synology BC500 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110804708
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     BC500
EAN/GTIN:
     846504005093
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Sicherheit
Digitales Wasserzeichen
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, REACH, RoHS, Gesetz über Handelsabkommen (TAA), UKCA, VCCI, WEEE
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
1,8
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
353 g
Video
Maximale Auflösung
2880 x 1620 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückungstechnologie
2D-Rauschunterdrückung, 3D-Rauschunterdrückung
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
110 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
56 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
132 °
Kamera Verschlusszeit
1/16000- 1/30 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Bullet
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
RCM, JATE
Merkmale
NDAA-Konformität
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,51*
€ 292,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.