Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 109W Felox Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 109W Felox Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Trust GXT 109W Felox Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Trust GXT 109W Felox Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Trust GXT 109W Felox Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Trust GXT 109W Felox Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Trust GXT 109W Felox Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Trust GXT 109W Felox Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Trust GXT 109W Felox Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Trust GXT 109W Felox Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Trust GXT 109W Felox Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Trust GXT 109W Felox Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110534515
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25066
EAN/GTIN:
     8713439250664
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
164 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
108 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
6400 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
60 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
20 G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.