Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540492 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Grau Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540492 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Grau Aluminium
4smarts 540492 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Grau Aluminium
4smarts 540492 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Grau Aluminium
4smarts 540492 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Grau Aluminium
4smarts 540492 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Grau Aluminium
4smarts 540492 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Grau Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110502308
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540492
EAN/GTIN:
     4252011905416
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Durchdachtes Design mit RFID Schutz Entdecke das neue Aluminium slim Wallet, das perfekte Accessoire für stilbewusste und technologieaffine Menschen wie dich. In einer Welt, in der Design und Funktionalität immer wichtiger werden, kombiniert dieses hochwertige Kartenetui Materialien mit durchdachten Features, die deinen Alltag einfacher und sicherer gestalten. Hier präsentieren wir dir eine moderne Geldbörse, die nicht nur deine Karten (Personalausweis, EC-Karte, Kreditkarte, Führerschein, Fahrzeugschein) und Geldscheine schützt, sondern auch mit einem integrierten RFID-Blocker ausgestattet ist, der dich vor unbefugtem Zugriff und Datendiebstahl bewahrt.

Robustes Aluminium mit Carbon-Anteil - Die ultimative Kombination für praktische Aufbewahrungslösungen

Das Karten Wallet besteht aus hochwertigem Aluminium, das nicht nur für ein zeitloses, edles Design sorgt, sondern auch für eine beeindruckende Haltbarkeit. Das Aluminium schützt deine Karten und Geldscheine vor Beschädigungen, während es gleichzeitig leicht und kompakt bleibt. Dank der abgerundeten Ecken und glatten Oberfläche liegt das Wallet angenehm in der Hand und passt bequem in deine Tasche. Das integrierte elastische Karten- und Schutzband aus Nylon hält bis zu 5 verschiedene Karten und 5-10 Geldscheine sicher in der Mitte, sodass du alle deine wichtigen Dokumente stets griffbereit hast.

Integrierter AirTag-Halter

Mit dem integrierten AirTag-Halter kannst du dein Wallet mühelos verfolgen und bei Bedarf wiederfinden. Stecke einfach einen Apple AirTag in den speziell dafür vorgesehenen Halter und verbinde ihn mit deinem iPhone. So hast du immer den Überblick, wo sich deine Geldbörse befindet, und kannst sie im Falle eines Verlusts problemlos orten – das gibt dir zusätzliche Sicherheit und ein beruhigendes Gefühl im Alltag. Die AirTag-Halterung lässt sich zudem schnell und einfach entfernen, falls du sie nicht benötigst.

MagSafe Kompatibilität

Unser Aviator Wallet ist mit MagSafe kompatibel, sodass du es einfach und schnell an deinen MagSafe-fähigen Geräten befestigen kannst. Die starke Magnetverbindung hält das Clip Portemonnaie sicher an Ort und Stelle. Genieße die Vorzüge einer nahtlosen Integration in das Apple-Ökosystem und profitiere von einer einfachen Handhabung und einem aufgeräumten Look.
Weitere Informationen:
Technische Details
Muster
Kein Muster
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Alle
Saison
Alle Jahreszeiten
Enthält nicht
Kunststoff
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Typ Brieftasche/Kartenetui/Reisedokumentenhalter
Kartenetui
Produkthauptfarbe
Grau
Material
Aluminium
Färbung
Monochromatisch
Name der Farbe
Gunmetal
RFID-Leseschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
95 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
20 mm
Paketgewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.