Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100021629 Schalttafelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100021629 Schalttafelzubehör
Telegärtner 100021629 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110389910
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
HD³-ES Kabelmanagement 0,5HE vorne HD³-ES Kabelmanagement 0,5HE vorne, zur Montage an einem HD³-ES Baugruppenträger in 0,5 HE Zur werkzeuglosen Montage auf der Vorderseite eines HD³-ES Baugruppenträgers der Bauhöhe 1HE und 3HE. Erlaubt die sichere und geschützte Ablage frontseitiger Patchkabel zum seitlichen Abführen, vorinstallierte Beschriftungsstreifen erleichtern das Kabelmanagement
Weitere Informationen:
Merkmale
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
0.5U
Modular
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
360 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.