Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045793R9999 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045793R9999 Elektrogehäusezubehör
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045793R9999 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110159944
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045793R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Flanschplatte
bodenplatte (elektroinstallation)
Bodenblech, Baureihe TriLine, Bausatz unmontiert, verzinkt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bodenplatte des Schaltkastens
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1012 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
27.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.