Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easee U-Hook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easee U-Hook
Easee U-Hook
Easee U-Hook
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109869202
Hersteller:
     Easee
Herst.-Nr.:
     90101
EAN/GTIN:
     7090052310106
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Easee U-Hook
Übernimm die Kontrolle über Dein Ladekabel: Easee U-Hook ist für diejenigen gemacht, die das Beste vom Besten wollen. Unser Kabelhalter ist die perfekte Ergänzung zu Deiner Wallbox. Wähle zwischen unseren 3 Standardfarben mit kratzfester Pulverbeschichtung oder unserer handpolierten „Hochglanz“-Edition aus säurefestem 316L-Edelstahl.

Hochglanz-Edition
U-Hook

Der U-Hook Hochglanz-Edition ist aus säurebeständigem Edelstahl gefertigt. Er wird zuerst elektropoliert und dann von Hand zu einer echten „Hochglanz-Fertigung“ mit lasergraviertem Logo poliert. Er ist außerdem super einfach zu montieren: Alle Teile, die zur Montage benötigt werden, befinden sich in seiner schönen, kompakten Verpackung. Die Befestigungsschrauben bestehen aus säurefestem A4-Stahl und sind nicht mehr zu sehen, sobald der Haken fertig montiert ist. Nahtlos und elegant.

Super einfach zu montieren

1. Montieren
Montiere die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand. Die beiden Pfeile sollten nach oben zeigen und sichtbar sein.

2. Aufdrücken
Nimm den U-Hook und drücke ihn an der Halterung auf. Wenn Du ein Klicken hörst, ist er eingerastet. Um ihn wieder zu entfernen benötigst du passendes Werkzeug.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Produkttyp
Kabelhalter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Wandmontage
Ja
Geeignet für
Innen & Außen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.