Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 33949 LED-Lampe Warmweiß 3300 K 4,5 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109829589
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33949
EAN/GTIN:
     4034451339491
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Beschreibung:

LED-Kerzenlampe 37x108mm matt DC-kompatibles Leuchtmittel für Wechsel- und Gleichspannung, notstromtauglich, inkl. 24-h-Netzteil Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: >25.000 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 0,7
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Quecksilber
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
108 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
430 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3300 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Zertifizierung
IP40
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Eingangsspannung
60-265 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.