Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica-Marker Visor Permanent-Marker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica-Marker Visor Permanent-Marker Weiß
Pica-Marker Visor Permanent-Marker Weiß
Pica-Marker Visor Permanent-Marker Weiß
Pica-Marker Visor Permanent-Marker Weiß
Pica-Marker Visor Permanent-Marker Weiß
Pica-Marker Visor Permanent-Marker Weiß
Pica-Marker Visor Permanent-Marker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109790871
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     990/52
EAN/GTIN:
     4260056153556
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Weiß
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Weiß
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Wood/laminate, Kunststoff, Reifen, Glas, Keramik, Metall
Nachfüllbar
Ja
Wasserfest
Ja
Clip
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
85 mm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
991/52
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.