Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 5833.BPH Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 5833.BPH Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 5833.BPH Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 5833.BPH Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 5833.BPH Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 5833.BPH Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 5833.BPH Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 5833.BPH Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 5833.BPH Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109761619
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     5833.BPH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Camcordertasche
Cameratasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Schaum, Polypropylen-Copolymer (PPC)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
84 l
Breite
510 mm
Tiefe
372 mm
Höhe
670 mm
Gewicht
12650 g
Innere Breite
440 mm
Innere Tiefe
330 mm
Innenhöhe
580 mm
Sockeltiefe
270 mm
Deckeltiefe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,56*
€ 539,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,80*
€ 526,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 438,36*
€ 521,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,94*
€ 497,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,89*
€ 481,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,16*
€ 454,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.