Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Kupferschaltdraht-Set (Ø 0,5 mm) 10 x 10 m - 10 farbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Donau Kupferschaltdraht-Set (Ø 0,5 mm) 10 x 10 m - 10 farbig
Donau Kupferschaltdraht-Set (Ø 0,5 mm) 10 x 10 m - 10 farbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109761265
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     105-MIX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
Litze
Set bestehend aus 10 Rollen á 10 m Draht in 10 verschiedenen Farben. je 1x: rot, schwarz, blau, gelb, grün, weiß, violett, orange, braun, grau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Merkmale
Kermaterial
Kupfer
Anzahl der Kerne
1
Durchmesser des Leiters
0.5 mm
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Rot, Violett, Weiß, Gelb
Jackenmaterial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Litzen, litze 10m, litze, donau elektronik litze
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 15,69* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,18*
€ 35,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,66*
€ 24,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.