Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 110 Quad HD Zigarettenanzünder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend DrivePro 110 Quad HD Zigarettenanzünder Schwarz
Transcend DrivePro 110 Quad HD Zigarettenanzünder Schwarz
Transcend DrivePro 110 Quad HD Zigarettenanzünder Schwarz
Transcend DrivePro 110 Quad HD Zigarettenanzünder Schwarz
Transcend DrivePro 110 Quad HD Zigarettenanzünder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109712849
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP110M-64G
EAN/GTIN:
     760557862123
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
DrivePro 110
Sicherheit im Straßenverkehr ist wichtig. Die Dashcam DrivePro 110 von Transcend nutzt einen hochempfindlichen Bildsensor, um auch bei schlechten Lichtverhältnissen hochauflösende Bilder mit extrem feiner Tonabstufung zu liefern. Darüber hinaus verfügt die DrivePro 110 über ein Display mit automatischer Helligkeitsanpassung, einen eingebauten Akku, eine praktische Schnappschusstaste, Notfallaufnahme, Scheinwerfererinnerung und Fahrer-Müdigkeitswarnung.

Sicht im Dunkeln
Die DrivePro 110 ist mit einem hochempfindlichen Bildsensor ausgestattet, der auch bei schlechten Lichtverhältnissen scharfe, hochauflösende Bilder mit hervorragenden, satten Farben aufnimmt und sich damit perfekt für Aufnahmen bei Tag und Nacht eignet. Sie verfügt über ein intelligentes adaptives Display, das auf die Lichtverhältnisse in Ihrer Umgebung reagiert und sich automatisch entsprechend anpasst. Wenn Sie zum Beispiel nachts Auto fahren, wird der Bildschirm automatisch abgedunkelt, um Ihre Augen zu schonen.

Ein Muss für unterwegs.
Die DrivePro 110 ist die ultimative Lösung für sicheres und entspanntes Fahren. Mit ihrer praktischen Ausstattung sorgt diese klassische Dashcam für sichere Fahrten auf der Straße. Sie wird zusammen mit einer Transcend-Speicherkarte aus hochwertigem NAND-Flash geliefert, die unter extremen Umweltbedingungen getestet wurde. Die mit den exklusiven Transcend Firmware-Einstellungen vorkonfigurierte Speicherkarte bietet eine stabile Leistung und stellt sicher, dass Ihre Aufnahmen vollständig gespeichert werden.

Erhalten Sie detailreiche, ruckelfreie Aufnahmen
Die DrivePro 110 unterstützt 1440P-2K-QHD-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde und bietet Ihnen ruckelfreie und reibungslose Aufnahmen. Wenn Sie mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen, können Sie jede Aufnahme vergrößern und wichtige Details wie z. B. Nummernschilder leicht erkennen.

Eingebauter Akku
Im Falle eines Stromausfalls kann der integrierte Li-Polymer-Akku die DrivePro Dashcam vorübergehend mit Strom versorgen, bis die aufgezeichneten Dateien sicher gespeichert sind, um den Verlust wichtiger Bilder aufgrund von Dateibeschädigungen zu verhindern.

Notfall-Aufnahmemodus
Verhindert das Überschreiben der Datei, die zu dem Zeitpunkt aufgezeichnet wird, an dem der G-Sensor einen Aufprall feststellt.

Zeitraffer-Aufnahmefunktion
Bringt Sie mitten ins Geschehen, ohne dass Sie stundenlang ereignislose Videosequenzen ansehen müssen.

Scheinwerfer-Erinnerung
Wird automatisch aktiviert, wenn die DrivePro schlechte Lichtverhältnisse erkennt.

Ruhepausen-Alarm
Erinnert den Fahrer regelmäßig daran, sich während der Fahrt nach einem selbst definierten Zeitraum auszuruhen.

Wide Dynamic Range
Gleicht die hellen und dunklen Bereiche der aufgenommenen Bilder aus und stellt so sicher, dass jede entscheidende Aufnahme so klar wie möglich ist.

Praktische Schnappschuss-Taste
Erlaubt Ihnen, während der Aufnahme eines Videos gleichzeitig Fotos zu machen. Sie können die DrivePro auch aus dem Fahrzeug entfernen, um eine fotografische Aufzeichnung von Kollisionsschäden zu erstellen.

Exklusive DrivePro-Toolbox-Software
Zusätzlich zur Wiedergabe bietet die DrivePro Toolbox von Transcend eine Sortierfunktion zum schnellen Auffinden von Videoclips nach Dateiname, Aufnahmedatum oder Gruppe. Die DrivePro Toolbox bietet auch eine Screenshot-Funktion, die die Aufnahme eines einzelnen Bildes ermöglicht.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Saugnapf
Ja
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Größe mitgelieferter Speicherkarte
64 GB
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Eingangs-Betriebsspannung (max)
24 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Leistungen
HD-Typ
Quad HD
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
Hauptkamera-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel
140 °
Maximale Framerate
60 fps
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Videokompressionsformate
H.264, MP4
Blendenbereich (F-F)
2 - 2
Verbesserte Nachtsicht
Ja
Notfall-Dateischutz
Ja
Aufzeichnung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/UKCA/FCC/BSMI/MIC/KC/EAC/RCM
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Technische Details
Datums- und Zeitstempel
Ja
Standbild
Zeitraffer-Modus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.1 mm
Tiefe
32.5 mm
Höhe
70.2 mm
Gewicht
69 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DPA1
€ 14,06*
Zubehör
Transcend
TS-DPM1
€ 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.