Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FSM-11450 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares FSM-11450 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Smartwares FSM-11450 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Smartwares FSM-11450 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Smartwares FSM-11450 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109251648
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FSM-11450
EAN/GTIN:
     8711658436784
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder
Sorgen Sie dafür, dass Sie rechtzeitig handeln können, wenn ein Feuer ausbricht - mit dem Smartwares FSM-11450 Rauchmelder. Der Rauchmelder hat einen photoelektrischen Sensor zur Raucherkennung mit einer Lebensdauer von 10 Jahren und ist mit einer austauschbaren Batterie mit einer Lebensdauer von 5 Jahren ausgestattet. Der laute Alarm mit 85 dB kann lebensbedrohliche Vorfälle verhindern. Ein Rauchmelder rettet Leben Ein Feuer kann jederzeit entstehen, auch mitten in der Nacht, während Sie schlafen. Der giftige Rauch macht Sie bewusstlos, sodass Sie nicht aufwachen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie rechtzeitig aufwachen, wenn ein Feuer ausbricht. Durch die Installation eines Rauchmelders werden Sie gewarnt und können in lebensgefährlichen Situationen schnell reagieren. Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass ein Rauchmelder bis zu 10 Jahre halten kann. Prüfen Sie deshalb das Datum auf Ihren Rauchmeldern, damit Sie alle 10 Jahre einen neuen kaufen und immer funktionierende Rauchmelder haben. Wählen Sie einen guten Rauchmelder Die Rauchmelder von Smartwares verwenden einen optischen Sensor. Ein photoelektrischer Sensor reagiert schnell auf Schwelbrände, gibt weniger Fehlalarme und ist umweltfreundlich. Die hochwertige, austauschbare Batterie des FSM-11450 Rauchmelders hat eine Lebensdauer von 5 Jahren, ebenso wie der Sensor. Der Rauchmelder ist mit einem Pausenmodus ausgestattet, der zum Beispiel bei einem Fehlalarm eingesetzt wird. Darüber hinaus verfügt er über eine vollflächige Testtaste und einen Insektenschutz, der Fehlalarme reduziert. Installation Um sicherzustellen, dass Sie rechtzeitig vor einem Brand gewarnt werden, empfiehlt es sich, auf jeder Etage mindestens einen Rauchmelder zu platzieren. Wir empfehlen Ihnen, in jedem Raum, den Sie im Falle einer Flucht durchqueren müssen, einen Rauchmelder vorzusehen, z. B. im Flur, Treppenhaus oder auf dem Treppenabsatz. Rauch steigt auf, deshalb ist es wichtig, die Rauchmelder immer an der Decke zu befestigen. Dies kann einfach mit einer Montageplatte oder ein paar Schrauben erfolgen. Sie Smartwares Rauchmelder sind drahtlos, sodass sie sich überall im Haus leicht platzieren lassen. Wartung Die Funktion eines Rauchmelders kann durch Staub und Schmutz beeinträchtigt werden. Aus diesem Grund müssen die Rauchmelder jeden Monat mit einem feuchten Tuch und alle sechs Monate mit einem Staubsauger gereinigt werden. Verwenden Sie jedoch keine Reinigungsprodukte und streichen Sie den Rauchmelder nicht mit Farbe an. Testen Es ist wichtig, den Rauchwarnmelder von Zeit zu Zeit durch Drücken der Prüftaste zu testen. Wenn Sie den Rauchmelder monatlich testen, können Sie sicher sein, dass er im Brandfall ordnungsgemäß funktioniert. Wenn die Batterie fast leer ist, zeigt der Rauchmelder dies durch einen regelmäßigen kurzen Piepton an, d. h. Sie können die Batterie Ihres Rauchmelders rechtzeitig wechseln.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro
Testknopf
Ja
Gehäusematerial
ABS
Warnung Dezibel
85 dB
Produktlebensdauer
10 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELRO
FM700011
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.