Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux Mondia Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Mondia Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Trilux Mondia Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109232244
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7965140
EAN/GTIN:
     4018242651115
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Leuchtentyp Runde LED-Anbauleuchte mit opaler, sphärisch geformter PC-Abdeckwanne, Leuchtendurchmesser 402 mm. Der leicht zu montierende Dekorring ist als optionales Zubehör in den Standardfarben verfügbar und kann auf Anfrage auch in kundenspezifischen Farben ausgeführt werden. Entwickelt und hergestellt in Deutschland. Lichtmanagement Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Anwendungsbereiche Für Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Aufenthaltsräume, Hotels, Gaststätten und Wohnbereiche. Montagearten Zur Wand- oder Deckenmontage. Optisches System Mit diffus-breitstrahlender Lichtstärkeverteilung, vorwiegend direkt. Mit leichtem Indirektanteil zur Oberflächenaufhellung. LED-System Bemessungslichtstrom 2000 lm, Bemessungsleistung 19,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 105 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 75.000 h. Leuchtenkörper Leuchtenkörper aus Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet (RAL 9016). Durchmesser der Abdeckwanne Ø 402 mm, Leuchtenhöhe 110 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 1,5 kg. Elektrischer Anschluss Der Anschluss erfolgt mittels Steckklemme mit Netzweiterleitungsausstattung. Elektrische Ausführung Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Energie
Gesamtleistung
19 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Gewicht
1500 g
Durchmesser
402 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
75000 h
Lichtleistung
2000 lm
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Leistungen
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ursprungsland
Deutschland
Ergonomie
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8183000
ab € 27,09*
Zubehör
TRILUX
8182900
ab € 27,10*
Zubehör
TRILUX
8283300
ab € 27,91*
Zubehör
TRILUX
8283600
ab € 45,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.